{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkama juostinė spausdintuvo kasetė | RHINO | |
Tipas | Rhino 4200 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
galimi juostos pločiai | 6; 9; 12; 19 mm | |
maksimalus šrifto aukštis | 13 mm | |
Tinklo adapteris | Priedai | |
Šrifto dydžių kiekis | 7 | |
Šrifto pločių kiekis | 2 | |
Šrifto stilių kiekis | 5 | |
Ekrane matomų ženklų kiekis | 11 | |
Galimų ženkų / simbolių kiekis | 50 | |
Teksto eilučių kiekis | 1 − 4 | |
šrifto spalva | juoda | |
Juostos skyriklio modelis | rankinis | |
Klaviatūros schema | QWERTZ | |
Ypatybė | Etikečių atmintinė | |
Svoris su akumuliatoriumi | 770 g | |
Gamintojo pavadinimas | Rhino 4200 | |
Ilgis | 181 mm | |
Plotis | 127 mm | |
Aukštis | 62 mm | |
Produkto rūšis | Ženklintuvas |
Produkto numeris | 085500 4200 | |
EAN / GTIN | 3501170955970 | |
Gamintojo numeris | S0955970 |