{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg | |
Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP apsaugos klasė | IP 41 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 20 | |
Ekrano korpuso naudingasis aukštis | 570 mm | |
Ekrano korpuso naudingasis plotis | 690 mm | |
Ekrano korpuso naudingasis gylis | 458 mm | |
maksimali ekrano įstrižainė | 19 in | |
Langelio aukštis | 532 mm | |
Langelio plotis | 552 mm | |
Kompiuterio korpuso naudingasis aukštis | 845 mm | |
Kompiuterio korpuso naudingasis plotis | 700 mm | |
Kompiuterio korpuso naudingasis gylis | 470 mm | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
Svoris | 77 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kompiuterinė darbo vieta |
Produkto numeris | 948111 DE | |
EAN / GTIN | 4062406073664 |