Universalus bazinis stelažas, Gylis 600 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990020 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 180
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 180 kg
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Lentynos aukštis 2 000 mm
Lentynos gylis 600 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys aukštis 2 004 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 058 mm
Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos gylis 600 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų 950 mm
Lentynų skaičius 5
Stelažo stovų skaičius 4
maksimali sekcijos apkrova, kai atstumas tarp lentynų 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
Lentynos konstrukcija Bazinė lentyna
Surinkimas kištukiniu principu taip
Lentynų tvirtinimo būdas Kūginiai kaiščiai
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Sandėlio lentynos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990020 2000
EAN / GTIN 4045197518095
Gamintojo numeris 990020 2000

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtos kvadratinės atramos 40×40×2 mm, kas 40:40 mm su įkabinimo įpjovomis lentynų aukščiui priderinti prie laikomo krovinio. Atramos su plastikinėmis pagrindo plokštėmis. Ypač tvirtos lentynos iš lakštinio plieno su į vidų užlenktais krašteliais. Sekcijos apkrova: kai atstumas tarp lentynų yra 600 mm, maksimali sekcijos apkrova 1375−5500 kg.

Paskirtis:

Idealu pramonei, amatams, prekybai, administracijai, archyvams ir t.t. Matmenys yra priderinti prie populiarių metalinių ir plastikinių sandėliavimo talpų geriausiai išnaudojama vieta. Galima statyti kaip vieną atskirą ar dvigubą lentyną arba eilėmis. Paprastas, greitas ir tikslus surinkimas be varžtų, lentynos tik įkabinamos ir užfiksuojamos prie jų esančiais kūginiais kaiščiais (Nr. 968420).

Spalva:

Lentynų atramos labai juodos RAL 9005, lentynos pilkos, dengtos milteliais.

Pastaba:

  • Daiktadėžes universalioms lentynoms Nr. 990000 - 990015 rasite 96-me skyriuje.
  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 4:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį