{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 80 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 155 mm | |
Angų įrankiams sudėti skaičius | 15 | |
Atstumas tarp ašių A | 85 mm | |
įrankių kotams | HSK 63 | |
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas | 25 kg | |
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose | 50 kg | |
Paskirtis | CNC lentyna | |
Produkto rūšis | Lentyna |
Produkto numeris | 970665 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4045197489289 | |
Gamintojo numeris | 970665 HSK63 |