Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×16G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1

Prekės Nr.: 950220 75/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 16
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 400 mm
Svoris 0,768 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950220 75/1
EAN / GTIN 4062406193232
Gamintojo numeris 950220 75/1

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×16G.

Tinka:

Stalčiai 20×16G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951560: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951510: 4 × dyd. 75
Įstatoma skiriamoji sienelė Nr. 951741: 10 × dyd. 75

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį