{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas | |
Surenkamas tūris | 30 l | |
Aukštis | 70 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis | 1 | |
Svoris | 29 kg | |
Produkto rūšis | Mažos talpos vonelė |
Produkto numeris | 981200 30/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072732 |