{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas | |
Surenkamas tūris | 25 l | |
Aukštis | 60 mm | |
Plotis | 940 mm | |
Gylis | 470 mm | |
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis | 1 | |
Svoris | 23 kg | |
Produkto rūšis | Mažos talpos vonelė |
Produkto numeris | 981200 25/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072725 |