{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis | 1 275 mm | |
Plotis | 520 mm | |
Lentynos ilgis | 1 010 mm | |
Lentynos plotis | 520 mm | |
Kėlimo ribos | 435 mm - 1 000 mm | |
Ratuko ⌀ | 150 mm | |
Keliamoji galia | 500 kg | |
Svoris | 118 kg | |
Produkto rūšis | Pakeliamojo padėklo važiuoklė |
Produkto numeris | 919917 500 | |
EAN / GTIN | 4017976068336 | |
Gamintojo numeris | 6833 |