{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konteinerio tūris | 350 l | |
Aukštis | 1 070 mm | |
Aukštis be ratukų | 837 mm | |
Ilgis | 1 294 mm | |
Plotis | 731 mm | |
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais | 981 mm | |
Šakių kišenės vidinis aukštis | 90 mm | |
Šakių kišenės vidinis plotis | 190 mm | |
Kišenės, matmuo A | 190 mm | |
Kišenės, matmuo C | 592 mm | |
Kišenės, matmuo B | 90 mm | |
Atstumas tarp šakių kišenių B | 192 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratukų skaičius | 4 | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Leistinoji apkrova | 1 000 kg | |
Rato medžiaga | poliamidas | |
Spalva | briliantinė mėlyna spalva RAL 5007 | |
Išleidimo čiaupas | Išleidimo čiaupas su sietu | |
Išvertimo mechanizmas | Lyninis kėliklis | |
Išvertimo saugiklis | taip | |
su šakių užkabinimo kišenėmis | taip | |
Lyninis kėliklis | taip | |
Svoris | 126 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Išverčiamas konteineris |
Produkto numeris | 919925 350 | |
EAN / GTIN | 4017976160306 | |
Gamintojo numeris | 6030A |