{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Trågvolym | 350 l | |
höjd | 1 070 mm | |
höjd utan rullar | 837 mm | |
Längd | 1 294 mm | |
Bredd | 731 mm | |
tippkanternas höjd med rullar | 981 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 90 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 190 mm | |
Gaffelfickor mått A | 190 mm | |
Gaffelfickor mått C | 592 mm | |
Gaffelfickor mått D | 90 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 192 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
antal hjul | 4 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
lyftförmåga | 1 000 kg | |
Material hjul | Polyamid | |
Färg | briljantblå RAL 5007 | |
Tappkran utförande | tappkran med sil | |
Tippmekanism | Linsystem | |
Tippsäkring | yes | |
med gaffelfickor | yes | |
Linsystem | yes | |
vikt | 126 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikkelkode | 919925 350 | |
EAN / GTIN | 4017976160306 | |
Manufacturer number | 6030A |