{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen kalupa | 350 l | |
Visina | 1.070 mm | |
Visina bez kotačića | 837 mm | |
Duljina | 1.294 mm | |
širina | 731 mm | |
Visina bridova s kotačićima | 981 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, visina | 90 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, širina | 190 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija A | 190 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija C | 592 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija D | 90 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 192 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
Broj kotača | 4 | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost | 1.000 kg | |
Materijal kotača | Poliamid | |
Boja | briljantno plava RAL 5007 | |
Izvedba slavine | Ispusna slavina s mrežicom | |
Mehanizam za prevrtanje | Vučno uže | |
Zaštita od prevrtanja | Da | |
s ulaznim džepovima | Da | |
Vučno uže | Da | |
Težina | 126 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Kontejner s prevrtanjem |
Broj artikla | 919925 350 | |
EAN / GTIN | 4017976160306 | |
Broj proizvođača | 6030A |