Reguliuojamo aukščio vežimėlis-stalas TA9 TA94

Prekės Nr.: 918557 TA94
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas TA94
Aukščio reguliavimo ribos 760 mm - 1 080 mm
Plotis 1 220 mm
Gylis 609 mm
Lentynos plotis 1 040 mm
Lentynos gylis 600 mm
Apatinės lentynos aukštis 270 mm
Ratuko ⌀ 200 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 200 kg
maksimali keliamoji galia 400 kg
Svoris 88,2 kg
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918557 TA94
EAN / GTIN 4045197885326

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Sukama rankena galima rankiniu būdu reguliuoti aukštį. Lentyną galima 4 mechaniniais sraigtiniais kėlikliais pakelti aukštyn ir nuleisti žemyn. Rankena su Haptoprene® įdėklu iš smūgiams atsparaus polipropileno, ją galima baigus sukti užlenkti aukštyn. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Spalva:

Sidabro ir antracito spalvos, dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Saugumo sumetimais negalima montuoti į perforuotą sienelę.