{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | TA94 | |
| Color | gris; plateado | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Material mango | plástico | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Material superficie de carga | Tablero de material derivado de madera | |
| Anchura superficie de carga | 1.040 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 600 mm | |
| Altura de superficie de carga | 270 mm | |
| Capacidad de carga superficie de carga arriba | 200 | |
| Regulable en altura | sí | |
| Altura mín. | 760 mm | |
| Altura máx. | 1.080 mm | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, ruedas fijas | no | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 200 mm | |
| Material rueda | Ruedas de TPE | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Construcción de acero | |
| Capacidad de carga máx. | 400 | |
| Anchura total Bg | 1.220 mm | |
| Fondo total Tg | 609 mm | |
| Peso | 87 kg | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 918557 TA94 | |
| EAN / GTIN | 4045197885326 | |
| Número del fabricante | 918557 TA94 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |