• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Tischwagen mit höhenverstellbarer Ladefläche TA9, Typ: TA94

Artikel-Nr.: 918557 TA94
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ TA94
Höhenverstellbereich 760 mm - 1.080 mm
Breite 1.220 mm
Tiefe 609 mm
Ladeflächenbreite 1.040 mm
Ladeflächentiefe 600 mm
Ladeflächenhöhe unten 270 mm
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben 200 kg
maximale Tragfähigkeit 400 kg
Gewicht 88,2 kg
Produktart Tischwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918557 TA94
EAN / GTIN 4045197885326
Herstellernummer 918557 TA94
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Mittels Handkurbel manuell höhenverstellbar. Die Ladefläche wird dabei mit 4 mechanischen Spindel-Hubsäulen nach oben und unten bewegt. Griff mit Haptoprene®-Einlage aus schlagfestem Polypropylen, dieser lässt sich zur Betätigung der Handkurbel nach oben wegklappen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen ( mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lackierung:

Silber und Anthrazit pulverbeschichtet.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen ist kein Einbau einer Lochblechwand möglich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Zum Beladen und nach dem Abstellen, Lenkrollen durch Betätigen der Feststellbremsen blockieren.
  • Ladung gegen Herabfallen sichern. Am Transport unbeteiligte Personen, Abstand von 60 cm zum Transportgerät halten.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Personen befördern.
  • Transportgerät nicht durch motorisiertes Fahrzeug ziehen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.