Grotelės vežimėliams TL9 500 mm

Prekės Nr.: 918576 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 30 mm
Plotis 850 mm
Gylis 500 mm
Leistinoji apkrova 200 kg
Medžiaga cinkuotas
Paskirtis Vežimėlis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918576 500
EAN / GTIN 4067263476979

Aprašymas

Modelis:

Grotelės, skirtos įdėti į GARANT stalo vežimėlius T9 su padėklais.
Iš lakštinio plieno, cinkuotos. Gotelių tinklelio dydis 30 x 30 mm.

Tinka:

Nr. 918554 dyd. TL92