Darbinė pakyla krautuvams 1115X1200

Prekės Nr.: 919980 1115X1200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 1 990 mm
Plotis 1 200 mm
Gylis 1 040 mm
Pagrindo plotis 1 200 mm
Pagrindo gylis 800 mm
Kišenės, matmuo A 200 mm
Kišenės, matmuo B 80 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B 600 mm
Apkrova 300 kg
Svoris 91 kg
Produkto rūšis Darbinė pakyla

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919980 1115X1200
EAN / GTIN 4052462012004

Aprašymas

Modelis:

Stabili plieninio vamzdžio konstrukcija iš apvalaus vamzdžio su apsauga nuo kritimo, su 2 PSA įtaisais. Galinė siena iš vielinių grotelių, su neslidžia darbine platforma. Paėmimas krautuvu iš plačiosios pusės. Fiksavimas šerdesu apsaugo nuo nuslydimo. Su cinkuota lentynėle įrankiams. Parapeto aukštis 1,10 m.
Pagrindas 1200×800 mm.

Paskirtis:

Saugiems remonto, techninės priežiūros darbams aukštai esančiose pastato dalyse, montuojant lubų šviestuvus ir pan.

Standartas:

TÜV sertifikuota, atitinka DGUV (Vokietijos privalomojo nelaimingų atsitikimų draudimo reikalavimus) 208-031.

Spalva:

Dažyta geltonai oranžine spalva RAL 2000.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į konkrečios šalies reikalavimus, kai darbinės platformos naudojamos su šakiniu krautuvu. Austrijai (patvirtinta „TÜV Austria“) ir Belgijai tinkamos darbo platformos.