{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur | 1 990 mm | |
Largeur | 1 200 mm | |
Profondeur | 1 040 mm | |
Largeur de la base | 1 200 mm | |
Profondeur de la base | 800 mm | |
Passages pour fourches, dim. A | 200 mm | |
Passages pour fourches, dim. D | 80 mm | |
Ecart passages pour fourches B | 600 mm | |
Capacité de charge | 300 kg | |
Poids | 91 kg | |
Type de produit | Plates-formes de travail |
Référence article | 919980 1115X1200 | |
EAN / GTIN | 4052462012004 |