{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Kopėčių ilgis | 1,9 m | |
Darbinis aukštis apie | 3,35 m | |
apatinis išorinis plotis | 0,52 m | |
Skersinių aukštis | 87 mm | |
Skersinio/pakopos gylis | 85 mm | |
Pakopų skaičius | 2×8 | |
Medžiaga | Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių | |
Laiptelis | pakopa | |
Apsauga nuo išsiskėtimo | iš abiejų pusių, standi jungtis | |
Prieinamumas | iš abiejų pusių | |
Svoris | 12 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produkto rūšis | Išskečiamos kopėčios |
Produkto numeris | 966050 2X8 | |
EAN / GTIN | 4003866403585 | |
Gamintojo numeris | 40358 |