{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 4 | |
Gamintojo pavadinimas | Serija 14/7 | |
Aukštis | 128 mm | |
Plotis | 150 mm | |
Gylis | 235 mm | |
Vidinis plotis | 138 mm | |
Vidinis gylis | 200 mm | |
Medžiaga | Lakštinis plienas | |
Spalva | dažyta tamsiai žalia spalva | |
Spalva | pilkos ir mėlynos spalvos | |
paruošta vieta dangčiui | taip | |
paruošta EAN kodui kitoje pusėje | ne | |
paruošta langeliui | taip | |
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui | ne | |
sudedamos viena ant kitos | taip | |
Galima užrašyti | per užkišamą etiketę | |
Fiksavimas stačiuose | ne | |
Produkto rūšis | Dėžutė be priekinės sienelės |
Produkto numeris | 963341 4 | |
EAN / GTIN | 4052939477879 | |
Gamintojo numeris | 6890 |