Stalčių korpusas iškart su stalčiais (durelėmis) 2D

Prekės Nr.: 933780 2D
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • saugumo sertifikatas: GS TÜV Süd

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Modelis 2D
Serija KOMBI darbastalis
Aukštis 302 mm
Plotis 600 mm
Gylis 630 mm
Naud. aukštis 240 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 240 mm
Stalčių skaičius 3
Svoris 30 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933780 2D
EAN / GTIN 4045197279873

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno su lentynų laikikliais kas 20 mm. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Durys iš lakštinio plieno, rakinamos atskirai. Stalčiai iš lakštinio plieno, su plačia aliuminine rankena ir etikečių juostele - ištraukiami iki 90 %. Vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 80; 80; 80 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinkami produktai

Atsarginės dalys