Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Cokolis apatinėms spintelėms su maitinimo bloku, Aukštis: 50mm

Prekės Nr.: 933713 50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 50 mm
Plotis 275 mm
Gylis 630 mm
tinka spintoms, kurių plotis 275 mm
Aklė nuimama gale ne
Aklė nuimama priekyje ne
Produkto rūšis Cokolis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933713 50
Gamintojo numeris 933713 50

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos.

Tinka:

Spintelė su maitinimo bloku Nr. 33710, 933712 dyd. 240V ir Nr. 933712 dyd. Oras (Luft).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį