Pirštinių pora 9

Prekės Nr.: 094242 9
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 360 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 13G

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 12
Pirštinių savybės Nealergizuoja odos
EN 388 4131X
Pagrindo medžiaga poliamidas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 255 mm
Spalva juodas
Pirštinių dydis 9
Mezgimo technologija 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094242 9
EAN / GTIN 4045197884022

Aprašymas

Modelis:

Montažinės pirštinės su PU danga preciziniams darbams sausoje aplinkoje. Geras lietimo pojūtis ir didelis pralaidumas orui. Ypač tinka preciziniams darbams su mažomis ir elektroninėmis dalimis, techninei priežiūrai, apžiūrai, montavimo darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį