Hay una alternativa para este artículo

Par de guantes, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094242 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
4
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
3
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano
Poliuretano (PU)
Código EN 388
4131X
Color
negro
Tipo de producto
Guantes
Talla del guante
9
Intervalo de aplicación
Precisión
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
AQL (nivel de calidad aceptado)
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tecnología de tejido (finura)
13G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Material de base
Poliamida
Recubrimiento
Superficie de la palma de la mano
Forrado
no
Características
Ideal para la piel de personas alérgicas; transpirable
Categoría de protección
II
Longitud total L
255 mm
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094242 9
EAN / GTIN 4045197884022
Número del fabricante 094242 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guantes de montaje HOLEX Eco con recubrimiento de PU para trabajos precisos en entornos de trabajo secos. Buen tacto y alta transpirabilidad. Adecuados especialmente para el manejo preciso de piezas pequeñas electrónicas, trabajos de mantenimiento, inspecciones y trabajos de montaje.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • N.° de art.
  • 094241, 094242, 094243: para uso en entornos de trabajo secos y manipulación de pequeños componentes electrónicos, así como para actividades de mantenimiento, inspección y montaje.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo.
  • En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este.
  • Los guantes protectores no se deben desplazar.
  • Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos, eléctricos y de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.