Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora HyFlex® 48-130, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094289 7
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
elektrostatinė savybė EGB/ESD
EN 388 4131A
Pagrindo medžiaga Nailonas ir anglinis pluoštas
Danga PU (poliuretanas)
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva balta / pilka
Pirštinių dydis 7
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis ESD pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094289 7
EAN / GTIN 20076490478500
Gamintojo numeris 48-130/7

Aprašymas

Modelis:

Plonos megztos pirštinės, delnai su danga, darbui sausoje aplinkoje. Tinka preciziniams darbams, labai didelis pralaidumas orui.
HyFlex® 48-130. Apsaugai nuo elektrostatinio išlydžio (ESD). Puikiai tinka elektronikos komponentų ir plokštelių ir laidų montavimo darbams.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį