Pirštinių pora MASTER CUT C OIL+

Prekės Nr.: 094422

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 13,44 €
  • Nuo12
    nuo 11,20 €
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
871 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Be DMF; sustiprintas tarpnykštis
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C

Aprašymas

Modelis:

Puikiai priglunda ir yra itin patogios dėl 18 dydžio mezgimo technologijos. Maloni nitrilo putplasčio danga, užtikrinanti ypač gerą lytėjimo pojūtį ir puikų pirštų lankstumą. Dėl puikaus pirštų lankstumo gerai tinka tiksliam smulkių, aštrių dalių apdorojimui. Dėl nitrilo dangos iki pat krumplių − puikiai tinka alyvuotoje aplinkoje. Antrasis dangos sluoksnis iš šlifuoto nitrilo ant delno ir pirštų užtikrina patikimą sukibimą. Su sustiprintu nykščio įlinkimu, ilgesniam tarnavimo laikui.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Lanksčios nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos nuo įpjovimo lygiu C. Puikiai tinka alyvuotai darbo aplinkai, kur yra vidutinė pjovimo rizika, pvz., metalo apdirbimo staklėse.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį