{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
EN 60903 Kategorija A (rūgštys) | taip | |
EN 60903 Kategorija C (labai žemos temperatūra) | taip | |
EN 60903 Kategorija Z (ozonas) | taip | |
Turinys | 1 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 97,6 g | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Norma | Apsauga nuo radiacijos (EN421) | |
Pagrindo medžiaga | Lateksinės | |
Pirštinių dydis | 11 | |
maksimali užspaudimo apsauga | 500 V | |
Ilgis | 360 mm | |
Spalva | juodas / raudonas | |
Apsaugos klasė | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Pirštinių rūšis | Elektrikų pirštinės | |
Produkto rūšis | Elektrikų pirštinės |
Produkto numeris | 094918 11 | |
EAN / GTIN | 76490104306 | |
Gamintojo numeris | RIG0014B |