{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Flextril™ | |
Pirštinių savybės | Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Flextril™ 211 | |
Pirštinių dydis | 11 | |
EN 374 | A tipas (JKMOPT) | |
Atsparumas chemikalams | JKMOPT | |
EN 388 | 4X21A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Medžiaga | Nitril | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Ilgis | 350 mm | |
Storis | 1,3 mm | |
Spalva | mėlyna/pilka | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Sienelės storis | 1,3 mm | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094797 11 | |
EAN / GTIN | 13603835714032 | |
Gamintojo numeris | 33-3150E/11XXL |