Pilki/ juodi pusbačiai Steitz Secura Salix S1 XB 48

Prekės Nr.: 092496 48
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S1
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai Salix S1 SRC XB
Batų dydis EU 48
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092496 48
EAN / GTIN 4044348707326
Gamintojo numeris SALIXXB48P

Aprašymas

Modelis:

SALIX ESD S1
  • Naujoviškas Mesh audinys.
  • Funkcionalus tekstilinis pamušalas.
  • ECO CAP iš perdirbto jūrinio plastiko.
  • Padas pagamintas iš kanapių pluošto.
  • TPU Competition padas su 3 mm profiliu.
  • ESD modelis.
  • Modelis be metalo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Pastaba:

Standartinis modelis NB Nr. 092495.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį