Juodi pusbačiai ELECTRIC, SB 45

Prekės Nr.: 092423 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: SB
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Savybė: atsparus degalams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apsaugos klasė SB
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
Savybė atsparus degalams
Batų dydis EU 45
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092423 45
EAN / GTIN 8023796509436
Gamintojo numeris 12680-001-45

Aprašymas

Modelis:

Orui pralaidūs apsauginiai batai ELECTRIC skirti elektrikams.
  • Viršutinė dalis pagaminta iš orui pralaidaus audinio.
  • Vidinis pamušalas iš 100 % poliesterio laidus orui ir yra patvarus.
  • Anatominis, termiškai suformuotas ir perforuotas EVA ir nitrilo padas, pralaidus orui.
  • Vidurinis padas: nemetalinis su didele elektrine varža.
  • Padas PU/TPU su didele elektrine varža.
  • 100 % be metalo.
  • Smūgių sugėrimas.
  • Plotis 10 (dydis 39), plotis 11 (dydis 40-48).

Standartas:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Pastaba:

Apsauginiai batai ELECTRICAL BIS gali būti naudojami tik kaip antrinė apsauga!
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį