{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | ELECTRIC | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | noir | |
| Taille EU | 45 | |
| Largeur | grande largeur | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20344; EN ISO 20345 | |
| Matière extérieure | Tissu | |
| Matériau semelle | Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Composite | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Classe de protection | SB | |
| Caractéristique chaussure | semelle non métallique | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Référence article | 092423 45 | |
| EAN / GTIN | 8023796694262 | |
| Réf. fabricant | 12680-001-45 | |
| Fabricant/personne responsable | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |