Šiam produktui yra alternatyva

Apsauginių ausų kištukų rinkinys HOLEX S, Tipas: 200

Prekės Nr.: 097351 200
Rinkinio kaina 200 pora (0,15 € / 1 pora)
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

SNR vertė (slopinimo vertė) 37 dB(A)
kištukų medžiaga Poliuretano
Turinys 200 pora
Pakuotė poromis
Produkto rūšis Vienkartiniai ausų kištukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097351 200
EAN / GTIN 4062406254902
Gamintojo numeris 097351 200

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai kūgio formos ausų kištukai iš poliuretano užtikrina puikų prisitaikymą prie įvairių ausų kanalų formų. Uždaras paviršius neleidžia kauptis nešvarumams ant kištuko.
Maži dydžiai siauroms ausies landoms. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
Kartoninė dėžutė su 200 porų, kiekviena pora higieniškai supakuota į PE maišelį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį