Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apsauginių ausų kištukų rinkinys HOLEX S, Tipas: R500

Prekės Nr.: 097351 R500

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 500 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

SNR vertė (slopinimo vertė) 37 dB(A)
kištukų medžiaga Poliuretano
Turinys 500 pora
Pakuotė palaidi
Produkto rūšis Vienkartiniai ausų kištukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097351 R500
EAN / GTIN 4062406254933
Gamintojo numeris 097351 R500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai kūgio formos ausų kištukai iš poliuretano užtikrina puikų prisitaikymą prie įvairių ausų kanalų formų. Uždaras paviršius neleidžia kauptis nešvarumams ant kištuko.
Maži dydžiai siauroms ausies landoms. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
Papildymo pakuotė su 500 porų, skirtų įvairiems dalytuvams.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Vienkartiniam įkišimui į ausies kanalą. Kūginė forma prisitaiko prie skirtingų ausies kanalų.
  • Apsaugo nuo kenksmingo triukšmo.
  • Panaudojus, išmesti.
  • Optimali apsauga pasiekiama tik tada, kai ties nešiotojo ausimi veikiančio likutinio garso lygis yra 70 dB iki 80 dB. Standartinio nuokrypio atėmimas iš vidutinės garso izoliacijos vertės suteikia apskaičiuotą numanomą nagrinėjamos klausos apsaugos priemonės apsauginį poveikį.

Netinkamas naudojimas
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.
  • Šis gaminys gali būti paveiktas tam tikrų cheminių medžiagų. Norint gauti daugiau informacijos, reikėtų kreiptis į gamintoją.