{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Industrie Stretch | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 63% poliesteris; 33% medvilnė; 4% elastolefinas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | tamsiai mėlyna / mėlyna | |
unisex dydis | 2XL | |
Produkto rūšis | Striukė |
Produkto numeris | 091413 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509761199 | |
Gamintojo numeris | 444418328985XXL |