Bunda do pasu Industrie streč, námořnická modř / chrpově modrá, Velikost Unisex: 2XL

Artiklové číslo: 091413 2XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá; Kobaltová modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 33 %
Podíl tkaniny, Polyester 63 %
Podíl tkaniny, Elastolefin 4 %
Teplota, Průmyslové praní 70 °C
Řada Industrie Stretch
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Modrá; Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Elastolefin; Polyester
Hustota tkaniny 260 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní
Typ aplikace Thermo
Počet kapes, Vnitřní kapsa 1 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Počet kapes, Kapsa na ruce 1 ks
Počet kapes, Kapsička s klopou 1 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Materiál zipu Plast
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Mezinárodní velikost, Unisex 2XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Kapsa na ruce; Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Kapsička s klopou
Uzávěr Knoflík; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Strečová vložka; S reflexním materiálem
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091413 2XL
EAN / GTIN 7330509761199
Číslo výrobce 444418328985XXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Nová průmyslová kolekce s obousměrným strečovým materiálem pro větší mobilitu a pohodlné nošení. Robustní a odolná tkanina, která je ideální pro průmyslové použití. Odolné proti poškrábání v důsledku skrytých knoflíků a zipů. S robustními plastovými zipy. Vhodné pro průmyslové praní podle EN ISO 15797. Barevně a tvarově stabilní.
Bunda do pasu s předem tvarovanými rukávy, nastavitelným pasem a manžetami se skrytými kovovými knoflíky. Reflexní proužky na rukávech a zádech zajišťují lepší viditelnost.
  • Náprsní kapsa s vakovou kapsou a patkou.
  • Kapsa na tužky na rukávu.
  • Vnitřní kapsa.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Bunda do pasu v barevné kombinaci černá /tmavošedá pod č. 091414.