{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pramonė | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 33% medvilnė; 3% elastolefino; 64% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 265 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | pilkos / juodos | |
Dydis DE | 64 | |
Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091012 64 | |
EAN / GTIN | 4067263517368 |