Kelnės su petnešomis Pramonė 54

Prekės Nr.: 091012 54
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 33% medvilnė; 3% elastolefino; 64% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 265
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pramonė
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 33% medvilnė; 3% elastolefino; 64% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 265 g/m2
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva pilkos / juodos
Dydis DE 54
Produkto rūšis Kelnės su petnešomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091012 54
EAN / GTIN 4067263517313

Aprašymas

Modelis:

Nauja GARANT pramoninė kolekcija iš patvaraus mišraus audinio su XLANCE® elastinės medžiagos įsiuvais dar didesnei judėjimo laisvei. Labai patogu dėvėti dėl 4 kryptimis tamprios medžiagos įsiuvų tose vietose, kurios labiau įtempiamos. Ypač patvarus dėka aukštos kokybės audinių, pagamintų Europoje ir trigubų siūlių naudojimo. Atsparus dilimui Cordura® paminkštinimas ties keliais. Detalės nesubraižomos dėl paslėptų YKK® užtrauktukų. Skirtas pramoniniam plovimui. Stabili forma ir spalva. Idealiai tinka naudoti pramoninėse darbo vietose.
Kelnės su petnešomis su tampriais įsiuvais šonuose patogesniam dėvėjimui.
  • Dvi galinės kišenės, dvi priekinės kišenės ir kišenėlė su atvartu ant petnešų.
  • Cordura® sustiprinimas ties keliais.
  • Kišenė rašikliui ir metrui.
  • Kišenė su užtrauktuku ir mobiliojo telefono kišenė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

GARANT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį GARANT

Standartiniai vyriški
Dydis DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tarptautiniai dydžiai XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Krūtinės apimtis 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Liemens apimtis 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Klubų apimtis 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Žingsnio ilgis 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Rankovės ilgis 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Ūgis 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Dydis DE 24 25 26 27 28 29
Krūtinės apimtis 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Liemens apimtis 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Klubų apimtis 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Žingsnio ilgis 76 77 78 79 80 81
Ūgis 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Liekni vyriški dydžiai
Dydis DE 90 94 98 102 106 110
Krūtinės apimtis 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Liemens apimtis 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Sėdmenų matavimas 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Žingsnio ilgis 83 84 85 86 87 88
Ūgis 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Moterys
Tarptautiniai dydžiai XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Standartiniai moteriški dydžiai 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Krūtinės apimtis 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Liemens apimtis 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Klubų apimtis 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Žingsnio ilgis 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Rankovės ilgis 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Ūgis 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Taip matuojama
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
    Dydis DE Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį