{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Moteriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | antracito / juoda | |
Dydis DE | 34 | |
Norma | EN 14404 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091126 34 | |
EAN / GTIN | 4053813493831 | |
Gamintojo numeris | 2325 5302-9799-34 |