{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ACTIVIQ | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C švelnus skalbimas | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | tausojamas valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
Spalva | mėlyna / juoda | |
Dydis UK | 46R | |
Dydis US | 46/35 | |
Dydis ES | 58 | |
Dydis NL | 62 | |
Dydis DE | 62 | |
Dydis FR | 58 | |
Dydis IT | 58 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091212 62 | |
EAN / GTIN | 4053813271118 | |
Gamintojo numeris | 2250 5365 4699 GR. 62 |