{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Service Plus | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 85% medvilnė; 15% poliamidas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 340 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | tamsiai mėlynos / juodos | |
Dydis ES | D120 | |
Dydis NL | D120 | |
Dydis SE | C60 | |
Dydis DE | 30 | |
Dydis FR | 56C | |
Dydis IT | D120 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091842 30 | |
EAN / GTIN | 7330509486023 | |
Gamintojo numeris | 145911428999C30 |