{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Service Plus | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 85% medvilnė; 15% poliamidas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 340 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | tamsiai mėlynos / juodos | |
Dydis ES | 54C | |
Dydis NL | D112 | |
Dydis SE | C60 | |
Dydis DE | 28 | |
Dydis FR | 54C | |
Dydis IT | 54C | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091842 28 | |
EAN / GTIN | 7330509486009 | |
Gamintojo numeris | 145911428999D28 |