{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ugniai atsparūs drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 78% merino vilna; 20% modakrilas; 2% specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 225 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C švelnus skalbimo ciklas | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | juodi | |
unisex dydis | M | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Produkto rūšis | Ugniai atsparūs apatiniai rūbai |
Produkto numeris | 091456 M | |
EAN / GTIN | 7330509655894 | |
Gamintojo numeris | 479410759900M |