Įspėjamosios spalvos liemenė 56-62

Prekės Nr.: 091888 56-62
Dydžių lentelė
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN ISO 20471; EN 13034-6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EN EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 Typ 6; EN 471
Serija Multinorm drabužiai Rofa
Lytis Vyriškas modelis
Rūbai pagal DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva geltona
Medžiaga Modakrilas, medvilnė
Dydis DE 56-62
Norma EN ISO 20471; EN 13034-6
2 atspindintys apvadai taip
Kišenė telefonui taip
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos liemenė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091888 56-62
EAN / GTIN 4046181669045
Gamintojo numeris 155190 300 GR.2

Aprašymas

Modelis:

Standartus atitinkanti įspėjamosios spalvos apsauginė liemenė iš modakrilo ir medvilnės su 2 aplink einančiomis atspindinčiomis juostomis su kišenėmis rašikliui ir mobiliajam telefonui. Liemenė apsaugo tik kai kurias kūno dalis!

Standartas:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • EN ISO 1149-3
  • EN 13034 tipas 6

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

ROFA Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį ROFA

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Ūgis
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Ūgis
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Ūgis
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Vyriški dydžiai
Dydis INT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Apykaklės plotis
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Taip matuojama