{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 Typ 6; EN 471 | |
Serie | Multinormklädsel Rofa | |
Kön | Herr | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Färg | gul | |
Material | modakryl, bomull | |
Konfektionsstorlek DE | 56-62 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 reflexband | ja | |
Mobilficka | ja | |
Produktslag | Varselväst |
Artikkelkode | 091888 56-62 | |
EAN / GTIN | 4046181669045 | |
Manufacturer number | 155190 300 GR.2 |