{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumas | 120 | |
Specifikacija | C120J5V15 | |
Disko ⌀ D | 75 mm | |
Disko plotis T | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 12,7 mm | |
šlifavimo diskams, kurių grūdėtumas | ≤91 µm | |
šlifavimo diskams, kurių matmenys | universalus mm | |
Produkto rūšis | Lygiavimo plokštelė |
Produkto numeris | 599650 SC120 | |
EAN / GTIN | 9003174820819 | |
Gamintojo numeris | 473304 |