Vielinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,20 mm 150X30 mm

Prekės Nr.: 570150 150X30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 150 mm
Šepečio plotis 26 mm
Kiaurymės⌀ d1 40 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ilgis H1 33 mm
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 570150 150X30
EAN / GTIN 4017359077078
Gamintojo numeris 344143

Aprašymas

Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tankūs šeriai, tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant keičiamus pritaikymo žiedus (tiekiami kartu).

Paskirtis:

Poliravimui, švariam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.
Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.