Okrugla četka od žice Čelična žica 0,20 mm 150X30 mm

Artikl br.: 570150 150X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 150 mm
Širina četke 26 mm
⌀ bušenja d1 40 mm
⌀ redukcijskog prstena 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Duljina obruba H1 33 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570150 150X30
EAN / GTIN 4017359077078
Broj proizvođača 344143

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Velika gustoća, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću redukcijskih prstena (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.
Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.