Brosse circulaire Fil d’acier 0,20 mm 150X30 mm

Réf.: 570150 150X30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 150 mm
Largeur brosse 26 mm
⌀ alésage d1 40 mm
⌀ bague de réduction 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Longueur de garnissage H1 33 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570150 150X30
EAN / GTIN 4017359077078
Réf. fabricant 344143

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Garnissage dense, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux bagues de réduction interchangeables (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.