{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | tiesus | |
Disko storis | 4,2 mm | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 12,6 mm - 21 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai; 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560452 230X4 | |
Gamintojo numeris | 7100017410 |