Rupiojo šlifavimo diskas Basic* „2 in 1“ 178X6 mm

Prekės Nr.: 560600 178X6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A30-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko storis 6 mm
Disko⌀ 178 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai INOX; INOX
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 560600 178X6
EAN / GTIN 9003172228631
Gamintojo numeris 222863

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Universalūs rupiojo šlifavimo diskai plokštumų ir briaunų šlifavimui iš INOX ir plieno.
Specifikacija: A30Q-BF