{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX, banguotas | |
Bendras ilgis L | 225 mm | |
Šerių storis | 0,15 mm | |
Darbinis matavimo ilgis L3 | 110 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
Plotis L1 | 20 mm | |
Darbinių eilių skaičius | 4 | |
Bazinio korpuso medžiaga | Buko mediena | |
Produkto rūšis | Tankus šepetys |
Produkto numeris | 576805 W | |
EAN / GTIN | 4017359167984 | |
Gamintojo numeris | 12648142 |